曜日別特売
VXK2230-02N-3DR1-B V Series(VXK2230) SMC 44294495

V Series(VXK2230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)注文コード44294495品番VXK2230-02N-3DR1-B
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数2管接続口径NPT1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする