大阪魂
メーター寸切 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
1"1/4
1"1/4
1"1/8
W1
W5/8
山数
7
7
8
11
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294616
品番
1"1/4×1000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
1"1/4
材質
鉄
長さ(mm)
1000
山数
7
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット