大阪魂
メーター寸切 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
W5/8
1"1/4
1"1/8
W1
W5/8
山数
11
7
8
11
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294643
品番
W5/8×1000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
1000
山数
11
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット