大阪魂
メーター寸切 左ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
M6
M8
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
1
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294661
品番
M10×1000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目(左)