SMC
V Series(VXK2320)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・使用流体・定格電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
NPT3/8
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44295405
品番
VXK2320-03N-3CR1
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
ポート数
2
使用流体
空気・水