曜日別特売
VXK2320-03F-JDR1 V Series(VXK2320) SMC 44295475

V Series(VXK2320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G3/8
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
注文コード
44295475
品番
VXK2320-03F-JDR1
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
ねじの種類
G
ポート数
2
使用流体
空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする