曜日別特売
VXK2320-02N-3DR1-B V Series(VXK2320) SMC 44295597

V Series(VXK2320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44295597
品番
VXK2320-02N-3DR1-B
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
ポート数
2
使用流体
空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする