大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
長さ(mm)
55
100
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
44296034
品番
3/8×55
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
山数
16
表面処理
3価ブラック
ねじの呼び
3/8
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。