大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
3/8
1/2
3/8
5/8
長さ(mm)
310
310
310
400
450
500
550
600
320
330
340
360
370
380
390
480
530
580
220
230
240
250
260
270
280
290
300
150
200
山数
16
12
16
11
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44296481
品番
3/8×310
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(mm)
310
山数
16
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。