曜日別特売
1/2×180 寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44296777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2本)
ねじの呼び1/2
長さ(mm)180
180
160
170
190
200
210
350
100
110
120
130
140
150
30
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
115
135
145
20
220
230
240
250
260
270
280
290
300
35
125
山数12
内容量1箱(2本)注文コード44296777品番1/2×180
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼び1/2長さ(mm)180山数12種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする