※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(120本)
1箱(80本)
1箱(50本)
1箱(2本)
1箱(150本)
1箱(120本)
1箱(3本)
1箱(100本)
1箱(200本)
ねじの呼び
1/2
1/2
3/8
5/8
W3/8
長さ(mm)
40
40
40
60
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
30
350
50
55
65
70
75
80
85
90
95
105
115
135
145
20
220
230
240
250
260
270
280
290
300
35
125
山数
12
12
16
11
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
44296831
品番
1/2×40
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
40
山数
12
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。