曜日別特売
VXK2350-03-5DL1 V Series(VXK2350) SMC 44297295

V Series(VXK2350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24注文コード44297295品番VXK2350-03-5DL1
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする