大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
1/2
1/2
3/8
長さ(mm)
150
150
150
100
110
120
130
140
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
550
60
600
70
80
90
430
480
530
580
山数
12
12
16
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44297382
品番
1/2×150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
150
山数
12
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。