大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
1/2
1/2
3/8
長さ(mm)
210
210
210
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
550
60
600
70
80
90
430
480
530
580
山数
12
12
16
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44297443
品番
1/2×210
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
210
山数
12
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。