3/8×310 寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) 大阪魂 44297906

寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼び3/8
長さ(mm)310
310
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
550
600
430
480
530
580
100
110
120
60
70
80
90
山数16
内容量1本注文コード44297906品番3/8×310
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼び3/8長さ(mm)310山数16種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1420:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする