大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
3/8
1/2
3/8
長さ(mm)
390
390
390
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
400
450
500
550
600
430
480
530
580
100
110
120
60
70
80
90
山数
16
12
16
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44297985
品番
3/8×390
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
390
山数
16
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。