大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(50本)
1箱(150本)
1箱(120本)
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(200本)
ねじの呼び
3/8
1/2
3/8
長さ(mm)
20
100
30
40
50
60
70
80
90
20
25
35
45
55
65
75
85
95
山数
16
12
16
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
44298265
品番
3/8×20
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(mm)
20
山数
16
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。