VXP2140-03F-5D V Series(VXP2140) SMC 44300987

V Series(VXP2140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G3/8定格電圧(V)DC24注文コード44300987品番VXP2140-03F-5D
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする