曜日別特売
1/4×600 寸切 荒先 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44302982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼び1/4
長さ(mm)600
600
450
500
300
350
400
550
295
310
320
340
360
370
380
390
410
420
430
440
460
480
490
510
520
530
540
560
570
580
590
650
700
750
800
850
900
950
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
330
75
85
95
345
355
375
385
395
470
175
185
195
205
215
225
235
245
255
265
275
山数20
内容量1本注文コード44302982品番1/4×600
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
ねじの呼び1/4長さ(mm)600山数20種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする