曜日別特売
1/2×195 寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44304626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2本)
ねじの呼び1/2
長さ(mm)195
195
155
165
175
185
200
205
210
215
220
225
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
290
300
330
350
400
100
105
115
125
135
140
145
160
170
180
190
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
150
110
120
80
130
230
295
305
310
315
320
325
335
340
360
365
370
380
390
410
450
500
550
600
650
山数12
内容量1箱(2本)注文コード44304626品番1/2×195
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び1/2長さ(mm)195山数12種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする