1/2×100 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44306552

寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼び1/2
長さ(mm)100
山数12
内容量1本注文コード44306552品番1/2×100
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
種別全ねじねじの呼び1/2長さ(mm)100山数12材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44306561
2022-01-20
用途: 別購入の振れ止め金具(ターンバックル胴)のネジ。 これに別購入の吊りボルト用サスウェイ吊り金具を取り付ける。 左ねじ六角ナットも併せて別購入。 脚立の脚を所定の幅まで広げられない場所での作業の際、 脚立の脚が閉じてしまうのを防止するため、 両側の脚のステップ材に吊り金具を取り付け、 振れ止め金具によりを両側の脚が閉じないようにする。
その他業種

問題なくねじ込めた。
ねじ込むのに、ついつい右回しをして、違うと気付く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4288:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする