曜日別特売
VXP2380-14F-5DL V Series(VXP2380) SMC 44306614

V Series(VXP2380)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1 1/2定格電圧(V)DC24ねじの種類G注文コード44306614品番VXP2380-14F-5DL
参考基準価格(税別)¥36,080販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする