大阪魂
寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
1箱(2本)
¥789
1箱(3本)
1箱(4本)
ねじの呼び
3/8
3/8
1/2
長さ(mm)
130
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
山数
16
12
16
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
44307261
品番
3/8×130
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
130
山数
16
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。