曜日別特売
3/8×70 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44307365

寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(3本)
ねじの呼び3/8
長さ(mm)70
山数16
内容量1箱(3本)注文コード44307365品番3/8×70
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
70
山数
16
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする