曜日別特売
M20×100 寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44307654

M20×100 寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44307654
M20×100 寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44307654

寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM20
長さ(mm)100
100
120
130
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
280
290
300
50
60
80
90
110
140
270
70
ねじピッチ2.5
内容量1本注文コード44307654品番M20×100
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種別全ねじねじの呼びM20材質長さ(mm)100ねじピッチ2.5表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44307417
2013-10-11
用途: 管理機の車輪取付
今岡設備建設業・工事業

管理機の車輪取付で左側は右ねじでいいのですが、右側を左ねじにすると両方とも締まっていくので
ピンなど入れるとか小細工をしなくてよいのでひじょうによかったと思います。
サイズも寸法もいろいろ有りよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2031:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする