VXR2150-06-7D V Series(VXR2150) SMC 44308915

V Series(VXR2150)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC240(50/60Hz)注文コード44308915品番VXR2150-06-7D
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする