大阪魂
寸切 荒先(SUS316L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
270
130
140
170
180
190
210
220
230
240
250
260
270
280
290
50
70
90
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44309447
品番
M10×270
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
270
ねじピッチ
1.5
材質
SUS316L
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。