大阪魂
寸切 荒先(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
210
130
140
170
180
190
210
220
230
240
250
260
270
280
290
50
70
90
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44309632
品番
M12×210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
210
ねじピッチ
1.75
材質
SUS316L
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。