VXS235AZ1B VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMC 44310498

※9-M07-5-VXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード44310498品番VXS235AZ1B
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(-) Rcねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体蒸気材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする