M10×190 寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44317271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(80本)
1箱(80本)
1箱(500本)
1箱(150本)
1箱(250本)
1箱(100本)
1箱(30本)
1箱(200本)
1箱(2本)
1箱(50本)
1箱(40本)
1箱(35本)
1箱(20本)
1箱(18本)
1箱(15本)
1箱(600本)
1箱(375本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(125本)
1箱(3本)
1箱(75本)
1箱(6本)
1箱(65本)
ねじの呼びM10
長さ(mm)190
190
125
145
175
195
105
115
135
160
130
110
120
150
180
200
140
170
25
30
45
80
90
60
100
95
15
155
165
185
215
220
260
265
270
280
290
350
210
230
240
250
275
300
205
225
235
75
50
70
20
35
55
65
85
255
ねじピッチ1.5
内容量1箱(80本)注文コード44317271品番M10×190
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別全ねじねじの呼びM10長さ(mm)190ねじピッチ1.5材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする