曜日別特売
VXZ2240E-04F-4G V Series(VXZ2240) SMC 44318697

V Series(VXZ2240)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G注文コード44318697品番VXZ2240E-04F-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径1/2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする