大阪魂
寸切 荒先(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1パック(2本)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
460
460
460
105
115
125
135
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
290
295
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
150
130
140
100
110
120
30
35
45
55
65
70
75
80
85
90
95
60
50
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
全416種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44319055
品番
M10×460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
460
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。