VXZ230AE VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC 44319765

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(E) AC230オリフィス径(Φmm)10注文コード44319765品番VXZ230AE
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
電圧(V)(E) AC230口径1/4仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする