VXZ230CAZ VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC 44319984

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径Φ10ワンタッチ管継手電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)10注文コード44319984品番VXZ230CAZ
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
電圧(V)(A) DC24口径Φ10ワンタッチ管継手仕様(Z) 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付リード線取出方法グロメットポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(C) 樹脂リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする