VXZ230EBZ VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC 44320027

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個口径Φ12ワンタッチ管継手電圧(V)(B) AC100オリフィス径(Φmm)10注文コード44320027品番VXZ230EBZ
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
電圧(V)(B) AC100口径Φ12ワンタッチ管継手仕様(Z) 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(E) 樹脂リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする