大阪魂
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3本)
1箱(2本)
1箱(200本)
1箱(3本)
1箱(250本)
1箱(100本)
1箱(150本)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M20
M8
長さ(mm)
45
45
45
35
40
50
55
30
120
130
140
15
20
25
60
65
75
80
85
95
105
115
70
90
100
110
125
135
145
150
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
1.25
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
44322923
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。