M12×55 寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 44322941

寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3本)
ねじの呼びM12
長さ(mm)55
55
35
40
45
50
30
120
130
140
15
20
25
60
65
75
80
85
95
105
115
70
90
100
110
125
135
145
150
ねじピッチ1.75
内容量1箱(3本)注文コード44322941品番M12×55
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
種別全ねじねじの呼びM12長さ(mm)55ねじピッチ1.75材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする