VXZ232AUB VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A) SMC 44325356

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(U) AC110材質(ボディ)(A) C37注文コード44325356品番VXZ232AUB
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ポート数2電圧(V)(U) AC110口径1/4仕様(B) NPTリード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(A) C37リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする