曜日別特売
VXZ232CADXB VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) SMC 44329057

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(C) SUS注文コード44329057品番VXZ232CADXB
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/4仕様(D) 禁油仕様 - G取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメットねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) SUSリード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする