曜日別特売
VXZ232CZ1F VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) SMC 44329276

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC48材質(ボディ)(C) SUS電気オプション(1F) 特殊電圧 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44329276品番VXZ232CZ1F
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数2電圧(V)AC48口径1/4仕様(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(1F) 特殊電圧 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) SUSリード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする