曜日別特売
VXZ232DAB VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232D) SMC 44330676

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232D)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24材質(ボディ)(D) SUS注文コード44330676品番VXZ232DAB
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電圧(V)(A) DC24仕様(B) NPTリード線取出方法グロメットポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする