曜日別特売
VXZ232DZ2KXBA VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232DZ) SMC 44332697

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232DZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード44332697品番VXZ232DZ2KXBA
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数2電圧(V)DC24口径3/8仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUSリード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする