VXZ2350D-06-3C1 V Series(VXZ2350) SMC 44336845

V Series(VXZ2350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類Rc注文コード44336845品番VXZ2350D-06-3C1
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)管接続口径3/4ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする