VXZ2350E-06-2TZ1-B V Series(VXZ2350) SMC 44336863

V Series(VXZ2350)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc注文コード44336863品番VXZ2350E-06-2TZ1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,550
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径3/4ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする