曜日別特売
VXZ240FEXB VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMC 44338656

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(E) AC230材質(ボディ)(F) C37注文コード44338656品番VXZ240FEXB
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
電圧(V)(E) AC230材質(ボディ)(F) C37仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする