曜日別特売
VXZ242FZ1BA VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC 44343075

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC220材質(ボディ)(F) C37電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)注文コード44343075品番VXZ242FZ1BA
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
電圧(V)AC220材質(ボディ)(F) C37仕様(A) Gポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2リード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする