※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC240
材質(ボディ)
(F) C37
電気オプション
(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード
44343084
品番
VXZ242FZ1C
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・電気オプション
など
607
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC240
材質(ボディ)
(F) C37
仕様
(-) 標準(Rc)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
口径
1/2
リード線取出方向特殊
(-) なし
CADデータダウンロード