TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ちりとり
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44343496
品番
00469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
少し大きめで、しっかりゴミを集めます。
用途
ちりとり
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
トラスコ品番
779-0945
質量(g)
157
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×130