曜日別特売
00260 ファブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44343855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個商品タイプ本体注文コード44343855品番00260
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。

用途
ゴミ箱
商品タイプ本体材質ポリプロピレン(PP)グレーフタの種類オープン式容量(L)35トラスコ品番779-0490種別本体質量(g)1520適合品番ファブスィング/ファブプッシュ/ファブペール/ファブタッチ35フタ グレー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×555耐熱温度(℃)-10~120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする