TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ファブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
商品タイプ
フタ
注文コード
44343925
品番
00158
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。
用途
ゴミ箱
商品タイプ
フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
フタの種類
オープン式
トラスコ品番
478-6823
種別
フタ
質量(g)
703
適合品番
ファブ60本体 グレー 00152
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×295×145
耐熱温度(℃)
-10~120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。